| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4932492531 Herst.-Nr.: 4932492531 EAN/GTIN: 4058546418984 |
| |
|
| | |
| Milwaukee M18 DBSC M18™ Zweifach-Schnellladegerät
Bis zu 6-mal schnelleres Aufladen auf 80 % für mehr Produktivität 15-minütige Schnellladung des M18™REDLITHIUM™FORGE™ 6.0 Ah auf 80% CHARGE ADAPT™: Adaptive Ladungsverteilung liefert adaptive gleichzeitige Ladung für mehrere Akkus, um die Produktivität zu maximieren COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem sorgt für eine schnelle Kühlung und damit für weniger Ausfallzeiten. Die aktive Kühlfunktion funktioniert mit Akkus, die COOL-CYCLE™-fähig sind REDLINK™ Intelligenz: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um optimale Ladegeschwindigkeit und Leistung zu gewährleisten Gleichzeitiges Laden von zwei M18™-Akkus Kompatibel mit allen M18™ Akkus Die Montage auf der Rückseite ermöglicht eine vielseitige Ausrichtung Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Bis zu 6-mal schnelleres Aufladen auf 80 % für mehr Produktivität 15-minütige Schnellladung des M18™REDLITHIUM™FORGE™ 6.0 Ah auf 80% CHARGE ADAPT™: Adaptive Ladungsverteilung liefert adaptive gleichzeitige Ladung für mehrere Akkus, um die Produktivität zu maximieren COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem sorgt für eine schnelle Kühlung und damit für weniger Ausfallzeiten. Die aktive Kühlfunktion funktioniert mit Akkus, die COOL-CYCLE™-fähig sind REDLINK™ Intelligenz: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um optimale Ladegeschwindigkeit und Leistung zu gewährleisten Gleichzeitiges Laden von zwei M18™-Akkus Kompatibel mit allen M18™ Akkus Die Montage auf der Rückseite ermöglicht eine vielseitige Ausrichtung | Technische Daten: | Ladeanschluss2 x M18™ LadetypSimultan EnergiequelleAC Wandmontage möglich✔ | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, 4932492531;4058546418984;Milwaukee M18 DBSC M18™ Zweifach-Schnellladegerät;Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,52* | € 281,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,20* | € 281,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|