Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 90g/qm gummiert weiß VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 90g/qm gummiert weiß VE=250 Stück
Versandtaschen C4 90g/qm gummiert weiß VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-MCB_VTC4NKWE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen C4
  • ohne Fenster
  • gummiert/nassklebend
  • Papiergewicht 90g/qm
  • Packung mit 250 Versandtaschen
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
324 mm
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 of nk weiß 90g, papierversandtasche c4, papierversandtasche c4 ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,07*
€ 34,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.