Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 mit Fenster 110g/qm haftklebend braun VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 mit Fenster 110g/qm haftklebend braun VE=250 Stück
Versandtaschen C4 mit Fenster 110g/qm haftklebend braun VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-MCB_VTC4FEHKBR
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen C4
  • mit Fenster (hochstehend)
  • haftklebend
  • Papiergewicht 110g/qm
  • Packung mit 250 Versandtaschen
  • Farbe braun
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.575 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 mf 110g hk braun, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Fensterhülle, Fenstertasche, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.