Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen PP kurz VE=25 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen PP kurz VE=25 Stück weiß
Heftstreifen PP kurz VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCB_HSWEISS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MCB_HSWEISS
EAN/GTIN:
     4052305899731
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Einhängeheftstreifen aus PP-Folie
  • Deckleiste aus Kunststoff
  • Größe: BxH 35x150mm
  • Packung mit 25 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.0679 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
150 mm
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, heftlaschen weiß, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.