Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nintendo WII U Li-Pol 3,7 Volt 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nintendo WII U Li-Pol 3,7 Volt 1500 mAh
Akku für Nintendo WII U Li-Pol 3,7 Volt 1500 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA87713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499877139
Suchbegriffe:
Akku
Akkumulator
Ersatzakku
Ersatzbatterie
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Nintendo WII U
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1500 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
1500 mAh
Farbe:
grau
Höhe:
10 mm
Länge:
65 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.