Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit NOKIA BOOKLET 3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit NOKIA BOOKLET 3G
Netzteil kompatibel mit NOKIA BOOKLET 3G
Artikel-Nr.:
     467-MCBA82042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499820425
Suchbegriffe:
Nokia Smartphone Schutzhülle
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
  • Netzteil kompatibel mit NOKIA BOOKLET 3G
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 40 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,1 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2,1 A
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Länge:
92 mm
Leistungsaufnahme:
40 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.