Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE V5-171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE V5-171
Original Netzteil für ACER ASPIRE V5-171
Artikel-Nr.:
     467-MCBA37373
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499373730
Suchbegriffe:
171
ASPIRE
Aufladegerät
Ladegerät
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE V5-171
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 40 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,15 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.15 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
40 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.