Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sarabec Infralight Swing Li-Pol 3,7 Volt 240 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sarabec Infralight Swing Li-Pol 3,7 Volt 240 mAh schwarz
Akku für Sarabec Infralight Swing Li-Pol 3,7 Volt 240 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA31720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499317208
Suchbegriffe:
Akku
Akkumulator
Ersatzakku
Ersatzbatterie
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sarabec Infralight Swing
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 240 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
240 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
33 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.