Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit NIKON COOLPIX S3700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit NIKON COOLPIX S3700
Ladegerät kompatibel mit NIKON COOLPIX S3700
Artikel-Nr.:
     467-MCBA27777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499277779
Suchbegriffe:
Aufladegerät
COOLPIX
Ladegerät
Netzanschluss
  • Ladegerät kompatibel mit NIKON COOLPIX S3700
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Ausgangsspannung beträgt 12 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 1,0 Ampere
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1,0 A
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Netzgerät, Netzteil, S3700, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.