Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit NOKIA BOOKLET-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit NOKIA BOOKLET-1
Netzteil kompatibel mit NOKIA BOOKLET-1
Artikel-Nr.:
     467-MCBA16636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499166363
Suchbegriffe:
Nokia Smartphone Schutzhülle
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
  • Netzteil kompatibel mit NOKIA BOOKLET-1
  • die Leistungsaufnahme beträgt 30 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 1,58 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
1.58 A
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
26 mm
Länge:
90 mm
Leistungsaufnahme:
30 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.