Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP CHROMEBOOK 14-AK000NA Li-Pol 11,4 Volt 3200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP CHROMEBOOK 14-AK000NA Li-Pol 11,4 Volt 3200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA135775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612566738
Suchbegriffe:
14
14-AK000NA
14AK000NA
AK000NA
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP CHROMEBOOK 14-AK000NA
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
138 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
3 mm
Länge:
302 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.