Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sennheiser AHB732038T Li-Pol 3,7 Volt 400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sennheiser AHB732038T Li-Pol 3,7 Volt 400 mAh schwarz
Akku für Sennheiser AHB732038T Li-Pol 3,7 Volt 400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA122843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612432668
Suchbegriffe:
AHB732038T
Akku
Akkumulator
Ersatzakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sennheiser AHB732038T
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
40 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.