Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Beats AEC353535 Li-Pol 3,7 Volt 350 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Beats AEC353535 Li-Pol 3,7 Volt 350 mAh schwarz
Akku für Beats AEC353535 Li-Pol 3,7 Volt 350 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA122580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612430053
Suchbegriffe:
AEC353535
Akku
Akkumulator
Ersatzakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Beats AEC353535
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 350 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
350 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
3 mm
Länge:
34 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.