Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE V3-772G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE V3-772G
Original Netzteil für ACER ASPIRE V3-772G
Artikel-Nr.:
     467-MCBA12245
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499122451
Suchbegriffe:
772G
ASPIRE
Aufladegerät
Ladegerät
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE V3-772G
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
58 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
32 mm
Länge:
133 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.