Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9053425 Herst.-Nr.: 9053425 EAN/GTIN: 4002390083898 |
| |
|
| | |
| - Trendy Design, drei moderne Farben
- Breiter Rahmen, außen farbig, innen schwarz
- Funkuhr
- 30,5 cm Durchmesser
- Elegant: Schmale Balkenstriche, sehr gut erkennbar
- Stabile Verarbeitung: Rahmen 1,5 cm aus bruchfestem Kunststoff
- In Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen, Eingangsbereichen, der Werkstatt oder zu Hause
- Abdeckung aus flachem Mineralglas
- Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
- Ziffernblatt in Rahmenfarbe, Sekundenzeiger rot (905 34 25: Ziffernblatt Rahmenfarbe, Sekundenzeiger schwarz)
- Achse, Minuten- und Stundeneinheiten in weiß
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
- Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich.
- Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort.
- In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
- Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen: | | ANSI: | AA | Art der Uhr: | Wanduhr | Batteriebetrieb: | ja | Bruttogewicht: | 0.5990 kg | Durchmesser: | 305 mm | Farbe: | rot | funkgesteuert: | ja | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Netzbetrieb: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, wand-uhren pendel, 90534, Bürouhr, Konferenzraumuhr, maul, Uhr, Zeitanzeige |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,24* | € 22,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,39* | € 23,44* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,00* | € 29,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,65* | € 40,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,52* | € 50,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|