Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6531455 Herst.-Nr.: 6531455 EAN/GTIN: 4002390024754 |
| |
|
| | |
| - Magnetsymbole Rechteck
- beschriftbar
- Formgestanzte Symbole zum -Ausbrechen-. Felxible, einseitig, farbig kaschierte Magnetbögen. Mit wasserlöslichenStiften beschriftbar und abwaschbar
- Werkstoff: Magnetbogen
- Größe (B x H): 10 mm x 2 cm
- Stärke: 1 mm
- Farbe: grün
- 1 Bogen á 56 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 102 mm | Bruttogewicht: | 0.05 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Höhe: | 1 mm | Länge: | 170 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,57* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,60* | € 2,71* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Paket (ab € 1,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|