Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard Standard 90x180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinnboard Standard 90x180 cm
Pinnboard Standard 90x180 cm
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6443084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6443084
EAN/GTIN:
     4002390051071
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Pinnfähige Arbeitsfläche aus Kork
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil kombiniert mit Eckverbindungen in grau
  • Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
  • Inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Verpackung: Versandkarton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Breite:
995 mm
Bruttogewicht:
10.6 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
40 mm
Länge:
1890 mm
Marke:
Maul
Produktbreite:
180 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 45,00*
ab € 46,46*
€ 61,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 70,20*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 55,50*
€ 73,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 85,61*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 63,82*
€ 85,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.