Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard Standard 90x120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinnboard Standard 90x120 cm
Pinnboard Standard 90x120 cm
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6442284
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6442284
EAN/GTIN:
     4002390051057
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Pinnfähige Arbeitsfläche aus Kork
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil kombiniert mit Eckverbindungen in grau
  • Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
  • Inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Verpackung: Versandkarton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Breite:
990 mm
Bruttogewicht:
5.55 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
45 mm
Länge:
1270 mm
Marke:
Maul
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 34,97*
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 34,97*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 39,53*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 33,97*
€ 45,60*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 44,84*
€ 59,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.