Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard Standard 45x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinnboard Standard 45x60 cm
Pinnboard Standard 45x60 cm
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6441484
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6441484
EAN/GTIN:
     4002390051033
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Pinnfähige Arbeitsfläche aus Kork
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil kombiniert mit Eckverbindungen in grau
  • Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
  • Inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Verpackung: Versandkarton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Breite:
540 mm
Bruttogewicht:
1.655 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
45 mm
Länge:
680 mm
Marke:
Maul
Produktbreite:
60 cm
Produkthöhe:
45 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 16,17*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 11,34*
€ 16,70*
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 17,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 19,30*
5 Tage
44
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.