Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6387190 Herst.-Nr.: 6387190 EAN/GTIN: 4002390024440 |
| |
|
| | |
| - 4 feststellbare Doppel-Lenkrollen im Set
Weitere Informationen: | | Breite: | 61 mm | Bruttogewicht: | 0.272 kg | Höhe: | 44.1 mm | Länge: | 290 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 63871, Ersatzrollen, Flipchartrollen, Stativrollen, Tafelstativrollen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,65* | € 14,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,31* | € 15,69* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,48* | € 25,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,96* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,8275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|