Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6363382 Herst.-Nr.: 6363382 EAN/GTIN: 4002390047043 |
| |
|
| | |
| - Beidseitig als Pinnwand verwendbar
- Kern aus stabilem 3-fach gekreuztem Wellpapp-Zuschnitt
- Stellfüße aus gepulvertem Stahlrohr in lichtgrau, mit Bodenschoner aus Kunststoff
- Durch Umstecken der Füße um 90 Grad kann die Tafel bei Nichtbenutzung platzsparend an eine Wand gestellt werden
- Rahmen aus gepulvertem Profilstahl in lichtgrau (RAL 7035)
- Auch als Stellwandsystem verwendbar
- Aufbau schnell und einfach
- Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B)
- Gesamthöhe ca. 190,5 cm
- Oberfläche: Filz grau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | beidseitig als Pinnwand verwendbar | Bruttogewicht: | 14 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | geteilte Ausführung: | nein | Marke: | Maul | Rahmenfarbe: | lichtgrau | Rahmenmaterial: | Stahl | Tafelfarbe: | grau | Tafelfläche: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, 63633, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Stelltafel, Stellwand |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,92* | € 159,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 130,60* | € 162,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 142,89* | € 178,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,78* | € 188,58* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 162,56* | € 205,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|