Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6295584 Herst.-Nr.: 6295584 EAN/GTIN: 4002390042567 |
| |
|
| | |
| - Das besondere Design
- Ansprechender Rahmen aus Aluminium
- Stabiles Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen in Akzentfarben
- Auch mit Whiteboard
- oder Emaille-Oberfläche erhältlich (Serie 630)
- Verschiebbare Ablegeschale in den Farben der Eckverbindungen
- Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
- Farbangabe bezieht sich auf Eckverbindungen und Ablegeschale
- Anwendung wahlweise im Quer
- oder Hochformat
- GS-Zeichen
- Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Pinnfähige Kork-Oberfläche
- Größe: 100 x 150 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Breite: | 1125 mm | Bruttogewicht: | 10.4 kg | Farbname: | grau | Höhe: | 45 mm | Länge: | 1645 mm | Marke: | Maul | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard, 62955, Memotafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 116,70* | € 147,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 147,45* | € 188,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 150,12* | € 189,41* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,96* | € 191,60* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 155,79* | € 199,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|