Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6293884 Herst.-Nr.: 6293884 EAN/GTIN: 4002390031691 |
| |
|
| | |
| - Das besondere Design
- Ansprechender Rahmen aus Aluminium
- Stabiles Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen in Akzentfarben
- Auch mit Whiteboard
- oder Emaille-Oberfläche erhältlich (Serie 630)
- Verschiebbare Ablegeschale in den Farben der Eckverbindungen
- Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
- Farbangabe bezieht sich auf Eckverbindungen und Ablegeschale
- Anwendung wahlweise im Quer
- oder Hochformat
- GS-Zeichen
- Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Pinnfähige Struktur-Oberfläche
- Größe: 60 x 90 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 790 mm | Bruttogewicht: | 3.97 kg | Höhe: | 40 mm | Länge: | 930 mm | Marke: | Maul | Produktbreite: | 90 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Tafelfarbe: | grau | Tafelfläche: | Pinwand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel, 62938, Strukturtafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,38* | € 62,21* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 51,79* | € 69,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,69* | € 72,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,50* | € 82,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,77* | € 85,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|