Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6263084 Herst.-Nr.: 6263084 EAN/GTIN: 4002390023092 |
| |
|
| | |
| - Magnetclip V für Planhalter
- Verwendung für Produkt: Planhalter-Schwenkarme
- Sonderform: integrierter Haken
- Verschiebbar. Länge 40 mm
- Größe (B x H): 36 x 11 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.197 kg | Farbname: | grau | Höhe: | 16 mm | Länge: | 185 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,33* | € 1,96* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,425* | € 2,067* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 1,743* | € 2,549* | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,713* | € 2,549* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,12* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|