Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6246908 Herst.-Nr.: 6246908 EAN/GTIN: 4002390047678 |
| |
|
| | |
| - Informationen sichtbar machen
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- Klemmer aus silbereloxiertem Aluminium
- Flache Bauhöhe, nur 1,3 cm hoch
- Breite 4,0 cm
- Klemmweite 1 cm
- Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen
- SB-Verpackung
- Länge: 3,5 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 62 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | aluminium | Farbname: | aluminium | Höhe: | 14 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, wandklemmleiste maul, wand klemmleiste, 62469, Klammer, Klemme, Klemmleiste |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 4,42* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,76* | € 4,64* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,86* | € 4,81* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,13* | € 5,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,44* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,04 Meter (ab € 69,00* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|