Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6176113 Herst.-Nr.: 6176113 EAN/GTIN: 4002390021487 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Unterlagen an magnethaftenden Flächen
- Mit elegantem Facetterand
- Oberfläche leicht erodiert
- Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert Rundmagnet, Durchmesser 20 x 8 mm
- Haftkraft: 0,3 kg
- Stück/VE: 20 St.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.17 kg | Durchmesser: | 20 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Haftkraft: | 300 g | Marke: | Maul | Motiv: | rund | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 5,09* | € 7,91* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 5,38* | € 8,36* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,93* | € 11,39* | | | | | | | | | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 9,01* | € 13,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,269* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|