Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6161513 Herst.-Nr.: 6161513 EAN/GTIN: 4002390050333 |
| |
|
| | |
| - Magnet MAULsolid
- Sonderform: rund
- Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 7 x 15 mm
- Tragfähigkeit: 150 g
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert | Bruttogewicht: | 0.027 kg | Durchmesser: | 15 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Form: | rund | Haftkraft: | 150 g | Höhe: | 7 mm | Marke: | Maul | Motiv: | rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, 61615, Blockmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Signalmagnet |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,63* | € 1,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,41* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,076* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|