Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL3513631 Herst.-Nr.: 3513631 EAN/GTIN: 4002390081375 |
| |
|
| | |
| - Buchstütze aus Acry, Neon
- Ausführung: Acryl, gespritzt, 3 mm
- Belastbarkeit: Standard
- Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben
- Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Größe (B x H x T): 100 x 130 x 100 mm
- Farbe: transparent blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Hochwertige Glanz-Oberfläche. Abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben. Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.1700 kg | Farbe: | blau | Farbname: | transparentblau | Höhe: | 130 mm | Marke: | MAUL | Material: | Acryl | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,99* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,06* | € 5,28* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,41* | € 6,08* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,85* | € 6,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,74* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|