Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL3506590 Herst.-Nr.: 3506590 EAN/GTIN: 4002390061629 |
| |
|
| | |
| - Buchstütze aus Metall, magnethaftend
- Ausführung: Stahl, pulverbeschichtet, 0,8 mm
- Belastbarkeit: hoch. 1 Paar
- Magnetfläche an der Unterseite
- Durch magnetische Haltung am Boden werden große und schwere Bücher gehalten
- Notizen oder Hinweise seitlich mit zusätzlichem Magneten befestigen z. B. bei offenen Regalsystemen
- Größe (B x H x T): 120 x 140 x 140 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | magnethaftend | Breite: | 120 mm | Bruttogewicht: | 0.506 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 140 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 6,86* | € 10,59* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,29* | € 11,21* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,08* | € 14,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,50* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|