Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2708170 Herst.-Nr.: 2708170 EAN/GTIN: 4002390013994 |
| |
|
| | |
| - Korktafel Pinnboard mit Holzrahmen
- Oberflächenbeschaffenheit: Kork
- Rahmen aus MDF mit Ployesterfolienüberzug Fichtedekor. Wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inkl. Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
- Material des Rahmens: MDF
- Farbe des Rahmens: holz
- Zubehör für Wandbefestigung: Inklusive
- Größe (B x H): 120 x 80 cm
- Farbe: kork
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 1.984 kg | Farbname: | kork | Marke: | Maul | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 80 cm | Rahmenfarbe: | holzfarben | Rahmenmaterial: | Holz | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, maul kork-pinnwand, pinboard, pinboard kork, 27081, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 26,25* | € 34,01* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 29,26* | € 37,66* | | | | | | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 35,78* | € 45,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 188,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|