Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2524070 Herst.-Nr.: 2524070 EAN/GTIN: 4002390039154 |
| |
|
| | |
| - Kreidetafel Holzrahmen
- Farbe: holz
- Oberflächenbeschaffenheit: Hartfaserplatte mit Spezialbeschichtung
- Beschreibung der Besonderheiten: Hoch-/Querformat möglich
- Beschriftbar mit handelsüblicher Tafelkreide
- Material des Rahmens: Holz
- Farbe des Rahmens: braun
- Zubehör für Wandbefestigung: Inklusive
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 0.837 kg | Farbname: | holz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 40 cm | Rahmenfarbe: | braun | Rahmenmaterial: | Holz | Tafelfarbe: | schwarz | Tafelfläche: | Kreidetafel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schreibtafel maul, schreibtafel, 25240, Klapptafel, Kreide, Kreide-Klapptafel, KreideKlapptafel, Schiefer, Schiefer-Tafel, Schiefertafel, Tafel, Wandtafel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,38* | € 8,60* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,76* | € 8,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,61* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|