Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2392870 Herst.-Nr.: 2392870 EAN/GTIN: 4002390069540 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte MAULclassic
- Werkstoff: Hartfaser-Holz
- Ausführung Klemme: lange Seite, Metall, 25 mm, hellsilber
- A3 quer
- Mit Nostalgie-Klemmer
- Ideal für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang
- Klemmer mit Papieranschlag
- Ecken abgerundet
- Flache Bügelklemme
- Auch zum Aufhängen
- Plattenstärke 3 mm
- Recycelbar
- Größe (B x H): 420 x 320 mm
- Stärke: 40 mm
- Farbe: holz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | quer | Besonderheiten: | A3 quer. Mit Nostalgie-Klemmer. Ideal für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang. Klemmer mit Papieranschlag. Ecken abgerundet. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm. Recycelbar | Blattformat: | A3 | Breite: | 420 mm | Farbe: | holz | Farbe des Clips: | hellsilber | Farbname: | holz | für Format: | A3 quer | Höhe: | 320 mm | Klemmvorrichtung enthalten: | ja | Lage der Klemme: | lange Seite | Marke: | Maul | Material: | Holz | Material der Klemme: | Metall | max. Klemmweite: | 25 mm | Mechaniktyp: | Klemmmechanik | Taschenrechner enthalten: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett braun a5, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, Blockklemmer, Blockmappe, classic, Kassenblockhülle, Klemmplatte, maul, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,37* | € 4,13* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,51* | € 4,32* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,70* | € 6,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,29* | € 6,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,82* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|