Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2340572 Herst.-Nr.: 2340572 EAN/GTIN: 4002390080828 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte Kunststoff mit Bügelklemme
- Werkstoff: Kunststoff
- Ausführung Klemme: kurze Seite Metall 8 mm hellsilber
- A4-Format
- Auch zum Aufhängen
- Plattenstärke 3 mm
- Größe (BxH): 226x318 mm
- Stärke: 15 mm
- Farbe: sahara
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | zum Aufhängen | Blattformat: | A4 | Breite: | 226 mm | Bruttogewicht: | 0.1940 kg | Farbe: | beige | Farbe des Clips: | hellsilber | für Format: | A4 hoch | Höhe: | 318 mm | Lage der Klemme: | kurze Seite | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Material der Klemme: | Metall | max. Klemmweite: | 8 mm | Mechaniktyp: | Klemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett a4 kunststoff gelb, blockklemme a4, blockklemme, 23405, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,85* | € 3,24* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,44* | € 4,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,56* | € 4,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,57* | € 4,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,07* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|