Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2335390 Herst.-Nr.: 2335390 EAN/GTIN: 4002390046510 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett (Büro) Schreibplatte mit Folienüberzug
- Werkstoff: Karton mit Folienüberzug
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, nickel
- A5-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
- Größe (B x H): 175 x 235 mm
- Stärke: 11 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 175 mm | Bruttogewicht: | 0.086 kg | Deckel: | ja | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A5 | Höhe: | 235 mm | Marke: | Maul | Material: | Karton kaschiert | Produktbreite: | 17.5 cm | Produkthöhe: | 23.5 cm | Tiefe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,98* | € 1,52* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,01* | € 1,60* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,50* | ab € 1,27667* | € 2,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,33* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|