| |
|
| Artikel-Nr.: 467-LITFLF90024 Herst.-Nr.: LF9002.4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - in Spenderschachtel auf Rolle zu 250 Stück
- extra stark haftend, kunststoffbeschichtet
- Format 32 x 23 mm
- 250 selbstklebende Etiketten je Schachtel auf Trägerband
- Farbig bedruckt (Farbsystem Leitz / Elba, IFOSA-Farbschlüssel)
- Folienlaminiert (greifen sich nicht ab).
- Farben: E / orange
Weitere Informationen: | | Breite: | 32 mm | Farbe: | orange | Höhe: | 23 mm | Marke: | Litfax | Packungsinhalt: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsignale, Signalreiter, Stecksignal, Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, farbreiter orange, buchstaben etiketten, farbsignale selbstklebend, Buchstabenkennzeichnung, Buchstabensignal, Registraturkennzeichnung |
| | |
| |