Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängekreditmappe combi.map mit 4-teiligem Register TYP 2 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängekreditmappe combi.map mit 4-teiligem Register TYP 2 grün
Hängekreditmappe combi.map mit 4-teiligem Register TYP 2 grün
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF120722GR
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF120722GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängehefter
Hängeregister
Hängeregistratur
  • Hängehefter mit 4-teiligem Register mit Einzelheftung auf jedem Registerblatt und Urkundentasche mit Dehnfrosch
  • mit Elba/Leitz Hängesystem
  • Druckbild auf den Registern (LFO167809R): Beschlüsse, Sicherheitenübersicht, Beleihungsunterlagen, Schriftverkehr
  • 100% Recycling-Karton 320 g/qm
  • Füllhöhe: ca. 20 mm (Urkundentasche)
  • Farben: grün
  • Register: 300 x 215_225 mm
  • Kompatibel: Elba/Leitz/Danzer
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
grün
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Litfax
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
320 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.