Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Safebag 50mµ 195x265 + 30mm Bon VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standard-Safebag 50mµ 195x265 + 30mm Bon VE=100 Stück
Standard-Safebag 50mµ 195x265 + 30mm Bon VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFDB402505
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     DB402505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Sicherheitstasche
Siegeltasche
  • Material: transparente Folie, medium
  • Größe: 195 x 265 + 30 mm Bon
  • Fortlaufende Nummerierung und Barcode 128 (NVE) auf Tasche und Bon
  • mit Siegelverschluss
  • 1 PG = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Marke:
Litfax
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,97*
€ 68,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,60*
€ 64,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,23*
€ 53,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.