Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Safebag 295x395 + 30mm Bon Maxi VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standard-Safebag 295x395 + 30mm Bon Maxi VE=100 Stück
Standard-Safebag 295x395 + 30mm Bon Maxi VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFDB402086
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     DB402086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Sicherheitstasche
Siegeltasche
  • Material: transparent Folie, medium
  • Größe: 295 x 395 + 30 mm Bon
  • Fortlaufende Nummerierung und Barcode 128 (NVE) auf Tasche und Bon
  • mit Siegelverschluss
  • 1 PG = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Marke:
Litfax
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,59*
€ 68,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,67*
€ 67,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,05*
€ 64,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,05*
€ 59,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,33*
€ 55,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,97*
€ 53,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.