| |
|
| Artikel-Nr.: 467-LITF901419MKK Herst.-Nr.: 901419MKK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Mit diesem Attraktiven Ordner haben Sie alle wichtigen Unterlagen rund um Ihre Immobilie im Griff.
- Mit einer Rückenbreite von 80 mm und einer Füllhöhe von 55 mm können Sie alle wichtigen Dokumente aufnehmen. Die systematisch aufgebauten Registerblätter unterstützen Sie, bei diesem häufig neuen Lebensbereich die Übersicht zu behalten.
- Bau-/ Immobilienordner
- Format: 300 x 315 mm
- Rückenstärke: 80 mm
- Füllhöhe: 55 mm
- 2-fache Hebelmechanik
- Tippklemme eingelegt
- Metallgriffloch am Rücken, vernickelt
- Außen 4-farbig bedruckt
- außen PP-Folie glatt matt / innen unbehandelt
- Innen aufgeklebte Visitenkartentasche
-
- Register
- Für die übersichtliche Ablage aller Unterlagen. Breit genug für abgeheftete Prospekthüllen.
- 10-teiliges Register
- Format: 235 (+15 mm Taben) x 305 mm
- 1-farbig bedruckt
- Schutz durch vollflächigem Drucklack außen
- Material: 250 g/qm starker Bilderdruckkarton
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Aufdruck: Morgen kann kommen | Breite: | 300 mm | Farbe: | mehrfarbig | Greifloch: | ja | Höhe: | 315 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | Litfax | Material: | Pappe | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Motiv: | Genossenschaftsbank | Rückenbreite: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |