Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Schein 20€ 175x91mm banderoliert VE=75 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Euro-Schein 20€ 175x91mm banderoliert VE=75 Stück
Euro-Schein 20€ 175x91mm banderoliert VE=75 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITF810003
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     810003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro
Euro-Scheine
Euro-Spielgeld
Euroschein
  • 20 Euro Reproduktion-Geldschein
  • Die Eurogeldscheine in 125 % Vergrößerung werden im 4/4-farbig im Offset-Druck auf 135 g/qm Papier gedruckt.
  • Vorderseite: Euromotiv der Banknote, Rückseite: Farbraster mit Notenwert
  • Die Geldscheine werden gebündelt zu je 75 Stück geliefert.
  • Größe: 175 x 91 mm
  • 1 PG = 75 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Höhe:
91 mm
Marke:
Litfax
Material:
Papier
Packungsinhalt:
75 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,1436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.