Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Schein 10€ 163x85mm banderoliert VE=75 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Euro-Schein 10€ 163x85mm banderoliert VE=75 Stück
Euro-Schein 10€ 163x85mm banderoliert VE=75 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITF810002
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     810002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro
Euro-Scheine
Euro-Spielgeld
Euroschein
  • 10 Euro Reproduktion-Geldschein
  • Die Eurogeldscheine in 125 % Vergrößerung werden im 4/4-farbig im Offset-Druck auf 135 g/qm Papier gedruckt.
  • Vorderseite: Euromotiv der Banknote, Rückseite: Farbraster mit Notenwert
  • Die Geldscheine werden gebündelt zu je 75 Stück geliefert.
  • Größe: 163 x 85 mm
  • 1 PG = 75 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
163 mm
Höhe:
85 mm
Marke:
Litfax
Material:
Papier
Packungsinhalt:
75 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,14347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.