Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spendenscheck 'Pippi' neutral 60x34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spendenscheck 'Pippi' neutral 60x34cm
Spendenscheck 'Pippi' neutral 60x34cm
Spendenscheck 'Pippi' neutral 60x34cm
Spendenscheck 'Pippi' neutral 60x34cm
Artikel-Nr.:
     467-LITF781010-PIPPI
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     781010-Pippi
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verrechnungs-Scheck
Verrechnungsscheck
Verrechnungsscheck-Formular
Verrechnungsscheck-Vordruck
  • PR-Scheck Spendenscheck, 60 x 34 cm, neutral
  • Unsere 'Pippi' Spendenschecks eignen sich perfekt für Spendenübergaben, Preisverleihungen oder zum Übergeben als Geschenk.
  • Einfach bestellen und mit einem passenden Stift selbst ausfüllen.
  • farbig gedruckt auf qualitativ hochwertig auf 3mm dicken Hohlkammerplatten
  • mit Filzstift beschreibbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
60x34cm
Breite:
600 mm
Farbe:
mehrfarbig
Formulartyp:
Spendenbelege
GPSR:
Litfax GmbH Verlag für Banken, Darßer Bogen, 3, 13088, Berlin, Deutschland, www.litfax.delitfax-bv.de, info@litfax-bv.de, +49 30 688191970
Höhe:
340 mm
Marke:
Litfax
Produktbezeichnung:
Spendenscheck
Weitere Suchbegriffe: verrechnungsscheck, Formular, PR, PR-Scheck, PRScheck, Scheck, Scheck-Vordruck, ScheckVordruck, Spenden, Spenden-Scheck, SpendenScheck, Übergabescheck, Vordruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.