Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spendenscheck 'Lotte' neutral 60x34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spendenscheck 'Lotte' neutral 60x34cm
Spendenscheck 'Lotte' neutral 60x34cm
Spendenscheck 'Lotte' neutral 60x34cm
Spendenscheck 'Lotte' neutral 60x34cm
Artikel-Nr.:
     467-LITF781010-LOTTE
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     781010-Lotte
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verrechnungs-Scheck
Verrechnungsscheck
Verrechnungsscheck-Formular
Verrechnungsscheck-Vordruck
  • PR-Scheck Spendenscheck, 60 x 34 cm, neutral
  • Unsere 'Lotte Spendenschecks eignen sich perfekt für Spendenübergaben, Preisverleihungen oder zum Übergeben als Geschenk.
  • Einfach bestellen und mit einem passenden Stift selbst ausfüllen.
  • farbig gedruckt auf qualitativ hochwertig auf 3mm dicken Hohlkammerplatten
  • mit Filzstift beschreibbar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
3mm dicke Hohlkammerplatte
Blattformat:
60x34cm
Breite:
600 mm
Farbe:
rot
Formulartyp:
Spendenbelege
Höhe:
340 mm
Marke:
Litfax
Weitere Suchbegriffe: verrechnungs scheck, Formular, PR, PR-Scheck, PRScheck, Scheck, Scheck-Vordruck, ScheckVordruck, Spenden, Spenden-Scheck, SpendenScheck, Übergabescheck, Vordruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.