Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutschein 'Fee' neutral 60x34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutschein 'Fee' neutral 60x34cm
Gutschein 'Fee' neutral 60x34cm
Gutschein 'Fee' neutral 60x34cm
Artikel-Nr.:
     467-LITF781010-FEE
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     781010-Fee
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk
Geschenk-Gutschein
GeschenkGutschein
Geschenkübergabe
  • Gutschein - Geschenkübergabe, 60 x 34 cm, neutral
  • Unsere 'Fee' Spenden Gutschein eignen sich perfekt für Spendenübergaben, Preisverleihungen oder zum Übergeben als Geschenk.
  • Einfach bestellen und mit einem passenden Stift selbst ausfüllen.
  • farbig gedruckt auf qualitativ hochwertig auf 3mm dicken Hohlkammerplatten
  • mit Filzstift beschreibbar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
3mm dicke Hohlkammerplatte
Blattformat:
60x34cm
Breite:
600 mm
Farbe:
rosa
Formulartyp:
Gutscheine
Höhe:
340 mm
Marke:
Litfax
Weitere Suchbegriffe: Gutschein, Preisübergabe, Spendenübergabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.