| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATC5869 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5869 EAN/GTIN: 4250062158690 |
| |
|
| | |
| - Zum Aufkleben auf den Ordnerrücken
- Aus farbigem selbstklebenden Papier
- Etikettengröße: 57 x 28 mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0300 kg | Etikettenbreite: | 57 mm | Etikettenhöhe: | 28 mm | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Haftklebung: | permanent | Marke: | k.A. | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaltschilder, Jahreszahlen, Ordnerschild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,78* | € 3,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,80* | € 3,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,58* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,018* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|