Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche Fantasie 200x280x100mm farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragetasche Fantasie 200x280x100mm farbig sortiert
Tragetasche Fantasie 200x280x100mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATC44512501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6030601
EAN/GTIN:
     4010992636015
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Tragetaschen mit verschiedenen Motiven, sortiert
  • Farbwünsche können nicht berücksichtigt werden!
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
280 mm
Marke:
Neutral
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Motivbeutel, Motivtasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 27,137*
€ 35,937*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 27,317*
€ 35,937*
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 31,85*
€ 42,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,31*
€ 50,3489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.