Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG05186 Herst.-Nr.: 00382507 EAN/GTIN: 4008110382500 |
| |
|
| | |
| - Löschblattblock
- A5
- holzfreies Papier
- 80g/qm
- VE=10 Blatt
- weiß
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Klebebindung | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Herlitz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,52* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,51* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,078* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|