Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG03634 Herst.-Nr.: 10116655 EAN/GTIN: 4008110092751 |
| |
|
| | |
| - Kunststoff
- 12 Qualitätsfarben + Deckweiß
- auswechselbare Farbschälchen
- abnehmbarer Deckel mit Mischfeldern
- beschriftbares Namensschild
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Herlitz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,40* | € 4,95* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,46* | € 5,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,67* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|