Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkoffer A3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenkoffer A3 schwarz
Zeichenkoffer A3 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA884808
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     370204
EAN/GTIN:
     4012108088503
Suchbegriffe:
Zeichenkoffer
rumold zeichenkoffer
zeichenkoffer
  • Stabile Zeichenkoffer bzw.Tragetaschen
  • aus umweltfreundlichem Polypropylen
  • wasserfest
  • Griffe und Verschlüsse in schwarz.
  • Alle Ausführungen sind innen nicht gesteckt sondern durch Nietverfahren fest verbunden
  • Formate: für DIN A3 unbeschnitten.
  • Innenmaße: L520 x B40 x H380 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.3360 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
380 mm
Marke:
Rumold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Tasche, Tragetasche, Transporttasche, Zeichnungs, Zeichnungs-Tasche, Zeichnungs-Tragetasche, Zeichnungs-Transporttasche, Zeichnungstasche, Zeichnungstragetasche, Zeichnungstransporttasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 12,36*
€ 16,98*
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 12,74*
€ 17,42*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 20,19*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 16,36*
€ 22,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.