Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkoffer A2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenkoffer A2 schwarz
Zeichenkoffer A2 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA884794
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     370304
EAN/GTIN:
     4012108088701
Suchbegriffe:
Zeichenkoffer
rumold zeichenkoffer
zeichenkoffer
  • Stabile Zeichenkoffer bzw.Tragetaschen,
  • aus umweltfreundlichem Polypropylen,
  • wasserfest,
  • Griffe und Verschlüsse in schwarz
  • Alle Ausführungen sind innen nicht gesteckt sondern durch Nietverfahren fest verbunden und in einem transparenten Beutel verpackt
  • Gummibänder im Innenteil zum Fixieren
  • Formate: für DIN A2 unbeschnitten
  • Innenmaße: L775 x B40 x H530 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
775 mm
Bruttogewicht:
0.6270 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
530 mm
Marke:
Rumold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Tasche, Tragetasche, Transporttasche, Zeichnungs, Zeichnungs-Tasche, Zeichnungs-Tragetasche, Zeichnungs-Transporttasche, Zeichnungstasche, Zeichnungstragetasche, Zeichnungstransporttasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,49*
ab € 19,12*
€ 25,51*
€ 4,16*
ab € 20,39*
€ 27,28*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 21,52*
€ 28,41*
€ 4,30*
ab € 22,42*
€ 28,99*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
370404
ab € 33,52*
Ähnlich
RUMOLD
370204
ab € 13,44*
Ähnlich
RUMOLD
370104
ab € 8,32*
Ähnlich
RUMOLD
370406
ab € 34,29*
Ähnlich
RUMOLD
370306
ab € 20,46*
Ähnlich
RUMOLD
370206
ab € 13,50*
Ähnlich
RUMOLD
370106
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.